text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 19 mm longueur 60 mm WE


8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 19 x 60 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taill

Numéro d'article 1F651146
Diamètre de l'alésage 27.5
Longueur (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 23
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 27.5
Longueur (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 23
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 19
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 19 x 60 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F651146
EAN 4013288183309
UBB 500643582819
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05003829001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.