text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 10 mm longueur 140 mm W


8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 10 x 140 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Artículo No. 2D785674
Diamètre de l'alésage 23.5
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 101.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Embalado por 1

Especificaciones

Diamètre de l'alésage 23.5
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 101.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 10
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 10 x 140 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Números de artículo

Artículo No. 2D785674
EAN 4013288183538
UBB 500643584229
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003845001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.