text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8740 A HF 1/4 po. ouverture de clé 5 mm longueur 28 mm WER


8740 A HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 5 x 28 mmEmbout avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec ",Take it easy" , détecteur d'outil avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéro d'article 1J444965
Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension (mm) 5
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 A HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 5 x 28 mmEmbout avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec ",Take it easy" , détecteur d'outil avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J444965
EAN 4013288187192
UBB 500678963868
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003335001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.