text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 854T 33 pièces 1/4 po. ouvertures de clé de 5 à 14 mm HAZET


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier spécial. Surface chromée. Douilles de tournevis revêtues de CVD-TiN. Tous les outils sont placés dans un insert en mousse souple à 2 composants les empêchant de bouger (système Safety-Insert) Contenu : 1 cliquet réversible à levier (90 dents) 1 embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des tailles E 5 / 6 / 7 / 8 / 10 1 rallonge dans chacune des tailles 55 / 147 mm 1 rallonge inclinable de 101,5 mm 1 cardan 1 poignée emmanchée carrée 1 embout de clé à douille pour vis à fente de 5,5 x 1,0 mm 1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) tailles 2 1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux pour les ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm

Numéro d'article 1W246290
Traitement de surface Chromé
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 33
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 33
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 5
Nombre de clés à douille hexagonales 22
Avec cliquet Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W246290
EAN 4000896109579
UBB 500581238812
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 854T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.