text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8100 SB2 Zyklop 43 pièces 3/8 po. ouverture de clé 6-24 mm


8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8" , drive, metric, 43 pieces 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8" , drive : 3/8" , x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop 3/8" , douille : 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Poignée en T coulissante Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 165 mm 1x 8794 B Rallonge oscillante Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 76 mm 1x 8795 B Joint universel Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptateur d'embout Zyklop, 3/8", : 1/4" , x 3/8" , x 44 mm 1x 8796 SB Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, courte, 3/8", : 3/8" , x 125 mm 1x 8796 LB Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 3/8", : 3/8" , x 200 mm 2x 851/1 Z bits : PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Embouts TORX® BO avec alésage : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 Embouts Z : 1 x 5,5 x 25 mm Set Zyklop de 43 pièces dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement 3/8". Les 72 dents à pas fin permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 3/8" , ainsi que les adaptateurs 3/8" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 18 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 poignée en T, 1 rallonge oscillante, 1 joint universel, 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide, 18 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéro d'article 81030.000.002
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 43
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 43
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 2962
Code Douanier 8204200000
Type Tool Set

La description

8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8" , drive, metric, 43 pieces 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8" , drive : 3/8" , x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop 3/8" , douille : 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Poignée en T coulissante Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 165 mm 1x 8794 B Rallonge oscillante Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 76 mm 1x 8795 B Joint universel Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptateur d'embout Zyklop, 3/8", : 1/4" , x 3/8" , x 44 mm 1x 8796 SB Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, courte, 3/8", : 3/8" , x 125 mm 1x 8796 LB Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 3/8", : 3/8" , x 200 mm 2x 851/1 Z bits : PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Embouts TORX® BO avec alésage : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 Embouts Z : 1 x 5,5 x 25 mm Set Zyklop de 43 pièces dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement 3/8". Les 72 dents à pas fin permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 3/8" , ainsi que les adaptateurs 3/8" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 18 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 poignée en T, 1 rallonge oscillante, 1 joint universel, 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide, 18 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05003594001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.