8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4" , drive and 1/2" , drive, metric, 43 pieces 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive : 1/4" , x 152 mm 11x 8790 HMA Douille Zyklop 1/4", : 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4", : 1/4" x 37 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/4", : 1/4" , x 150 mm 1x 8000 C Cliquet rapide Zyklop avec entraînement 1/2" : 1/2" , x 277 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2" , 13x37 mm, 14x37 mm : 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 816 R Tournevis à billes avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 1/4" , x 119 mm 1x 800/4 Embouts Z : 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 embouts Z : 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Embouts Z : PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Embouts Z : PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Embouts TORX® BO avec alésage : TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm Kit Zyklop de 43 pièces dans un coffret métallique robuste : Clé à cliquet Zyklop avec entraînement 1/4" et clé à cliquet Zyklop avec entraînement 1/4". Les 72 dents fines permettent un angle de retour faible de seulement 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur à glissière situé de chaque côté. Il est même possible de travailler confortablement dans des zones très confinées et difficiles d'accès grâce à un dégagement accru pour les mains. Les positions de verrouillage prédéfinies à 0°, 15° et 90°, à droite et à gauche, permettent de travailler en toute sécurité, sans que la tête de cliquet ne glisse. La clé à cliquet peut être utilisée comme un tournevis conventionnel dans la position 0° en fixant un adaptateur et un embout. La conception du volant d'inertie assure un vissage rapide. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à rotation libre permettent un vissage rapide. Le design exceptionnel du manche Kraftform s'adapte parfaitement à la main, évitant ainsi les blessures telles que les ampoules et les callosités. Les matériaux durs utilisés pour le manche permettent un repositionnement rapide et facile de la main sans risque que la peau ne colle au manche. Les zones antidérapantes plus souples permettent le transfert à faible perte d'un couple élevé. Pour les douilles carrées 1/4" , ainsi que les adaptateurs 1/4" , à entraînement carré, équipés d'un verrouillage à bille. Comprend 21 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop avec douille à rotation libre, 1 porte-embout Kraftform avec mandrin à serrage rapide, 16 embouts. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.