text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8100 SA 7 Zyklop 28 pièces 1/4 po. ouverture de clé 5-13 m


8100 SA 7 Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec carré enfonçable, entraînement 1/4" , métrique, 28 pièces 1x 8003 A Cliquet métallique Zyklop avec carré enfonçable et entraînement 1/4", : 1/4" , x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4", : 1/4" , x 150 mm 1x 8794 A Rallonge zyklop oscillante, 1/4", : 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 37 mm 3x 851/1 Embouts Z : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Embouts TORX® : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmIncroyablement compact, ce set permet d'utiliser beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Les boîtes textiles uniques, très robustes et durables, offrent une toute nouvelle sensation de jeu d'outils à cliquet. Elles peuvent être positionnées verticalement pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéro d'article 81000.000.007
Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 9
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 28
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés à douille Torx 6
Nombre de clés à douille hexagonales 10
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 15
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 575
Code Douanier 8204200000
Model Push through square
Type Tool Set

La description

8100 SA 7 Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec carré enfonçable, entraînement 1/4" , métrique, 28 pièces 1x 8003 A Cliquet métallique Zyklop avec carré enfonçable et entraînement 1/4", : 1/4" , x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4", : 1/4" , x 150 mm 1x 8794 A Rallonge zyklop oscillante, 1/4", : 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 37 mm 3x 851/1 Embouts Z : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Embouts TORX® : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmIncroyablement compact, ce set permet d'utiliser beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Les boîtes textiles uniques, très robustes et durables, offrent une toute nouvelle sensation de jeu d'outils à cliquet. Elles peuvent être positionnées verticalement pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05004017001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.