text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8100 SA 12 HF Zyklop 13 pièces 1/4 po. ouverture de clé 5-


8100 SA 12 HF Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec levier de commutation, entraînement 1/4" , métrique, 13 pièces 1x 8004 A Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/4" , 1/4" x 141 mm 1x 8794 A Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/4" , 1/4" x 141 mm : 1/4" x 141 mm 1x 8794 LA Rallonge Zy

Numéro d'article 1B483201
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 13
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 13
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

La description

8100 SA 12 HF Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec levier de commutation, entraînement 1/4" , métrique, 13 pièces 1x 8004 A Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/4" , 1/4" x 141 mm 1x 8794 A Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/4" , 1/4" x 141 mm : 1/4" x 141 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 1x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4" x 56 mm 9x 8794 A Rallonge oscillante Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 56 mm 9x 8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien : 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Extracteur d'écrous : 43 x 14 mm 1x bande auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmEnsemble incroyablement compact avec beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Une toute nouvelle sensation de set à cliquet grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003756001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.