text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 61 pièces 1/4 po. ouverture de clé 4-13 mm nombre de PROMAT


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium. Chromé mat. Embouts de clé à douille avec moletage anti-dérapant. Embouts de tournevis en acier S2. Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Insert bicolore pour contrôler facilement que l’outil est complet Contenu : 1 cliquet réversible à levier (20 dents) 1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm 1 embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 7 / 8 / 10 / 13 mm 1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm* Embouts pour vis cruciformes (PH)  : 1 dans chacune des tailles 00 / 0 / 3, 2 dans chacune des tailles 1 / 2* 1 embout version longue (75 mm) pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 Embouts pour vis cruciformes (PZD) : 1 de taille 3, 2 dans chacune des tailles 1 / 2* 1 embout version longue (75 mm) pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm* 1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 1 rallonge dans chacune des tailles 50 / 100 mm 1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8 pouce) à 6,3 mm (1/4 pouce) 1 adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4 pouce) à six pans mâles et 6,3 mm (1/4 pouce)** 1 adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4 pouce) à six pans creux et 6,3 mm (1/4 pouce) (Pour l’entraînement d’embouts de vissage avec un cliquet) 1 poignée-pistolet avec porte-embouts (avec aimant et porte-outil à changement rapide) avec poignée multi-composants 1 porte-embout avec aimant * = 25 mm de long ** Pour l’entraînement mécanique des embouts de clés à douille (visseuses classiques sans fil)

Numéro d'article 2W124452
Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 61
Nombre total d'outils 61
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 61
Nombre total d'outils 61
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Nombre de clés à douille Torx 7
Nombre de clés à douille hexagonales 7
Avec cliquet Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W124452
EAN 4015448682462
UBB 500581625661
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 4000821191
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.