text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 55 pièces 1/4 + 1/2 po. ouvertures de clé de 4 à 32 mm PROMAT


« Avec technologie MAGIC » Desserre les têtes de vis et les écrous arrondis jusqu’à 85 % Entraînement carré de 6,3 mm (1/4 pouce) et 12,5 mm (1/2 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium. Embouts de tournevis avec socle au CV et lames en acier nickelé au chrome-molybdène Contenu : Avec carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce) 1 cliquet réversible à levier (72 dents) et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 1 embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » pour chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm 1 embout de clé à douille pour vis avec empreinte TORX® dans chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 1 embout de clé à douille pour vis avec empreinte à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 rallonge dans chacune des tailles L. 50 / 115 mm 1 cardan 1 poignée emmanchée carrée 1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles de 4 à 5 / 5 mm 1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 1 clé à six pans mâles dans chacune des tailles 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 1 adaptateur de 6,3 mm (1/4 pouce) à 10,0 mm (3/8 pouce) Avec carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce) 1 cliquet réversible à levier (72 dents) et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 1 embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 1 embout de clé à douille pour bougies d’allumage dans les ouvertures de clé 16 / 21 mm 1 rallonge dans chacune des tailles L. 75 / 280 mm 1 cardan 1 adaptateur de 12,5 mm (1/2 pouce) à 10,0 mm (3/8 pouce) Les embouts de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » sont la solution à tous vos problèmes. Ils permettent de desserrer aussi bien les vis/écrous hexagonaux que les boulons et écrous avec une tête arrondie jusqu’à 85 %.

Numéro d'article 9C027572
Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 55
Nombre total d'outils 55
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 55
Nombre total d'outils 55
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille Torx 4
Nombre de clés à douille hexagonales 4
Avec cliquet Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C027572
EAN 4015448879169
UBB 500583741383
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 4000822346
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.