text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 51 3/8 po. multifonction ouv. de clé 7-19 mm longueur 52 WIHA


Carré d’entraînement 10,0 mm (3/8 pouce). Avec 54 tiges en acier trempé. Saisit chaque vis à trois pans, quatre pans et six pans dans la plage de 7 mm à 19 mm, dimensions en pouces ou métriques. Les tiges en acier s’adaptent automatiquement à chaque vis ou écrou à profilé externe. L’entraînement des vis spéciales comme les vis à crochet et à œillet est également possible

Numéro d'article 2M774701
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 53.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 53.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M774701
EAN 4010995094003
UBB 500581451324
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 09400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.