Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
6O858068
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
Jeu de clés à douille 508100-6 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 55 mm longueur 76 mm HEYTEC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d’entraînement 20,0 mm (3/4 pouce). 6 pans. Acier CV. Chromé
Description complète
Numéro d'article
6O858068
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
55
Longueur (mm)
76
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
55
Longueur (mm)
76
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
38
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Heytec
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6O858068
EAN
4024089406627
UBB
500582865894
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
50810065580