text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 50 1/2 po. 12 pans ouv. de clé 25 mm longueur 42 mm STAHLW


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® acier haute performance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 25
Longueur 42
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 25
Longueur 42
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 18.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Type 50 25

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® acier haute performance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0365.250.001
EAN 4018754005338
UBB 203122108244
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03010025

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.