text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 40/52/27/11 38 pièces 1/4 + 1/2 po. ouverture de clé 4-30


Carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) et 12,5 mm (1/2 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier allié au chromeContenu :Avec carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce)1 cliquet réversible à levier (22 dents) avec poignée à 2 composants1 embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm1 rallonge de chacune des tailles 54 / 150 mm1 cardan1 poignée emmanchée carrée1 poignée transversale avec coulisseauAvec carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2 pouce)1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 1 embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm1 embout de clé à douille pour chacune des tailles de bougies d’allumage de 16 / 21 mm1 rallonge de chacune des tailles 130 / 255 mm1 cardan1 poignée transversale avec coulisseau

Numéro d'article 6E787420
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement Divers
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 38
Nombre de clés à douille pour tournevis 8
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement Divers
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 38
Nombre de clés à douille pour tournevis 8
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 19
Avec cliquet Oui
Marque Stahlwille
Type 40/52/27/11 KN

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E787420
EAN 4018754260638
UBB 500636301854
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 96011160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.