text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 32 EMU-2 14 pièces 3/4 po. ouverture de clé 22-50 mm nombr


Avec douilles hexagonales forgées et trempées, à commande manuelle, Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Set Z-94 avec cliquet à raccord carré, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm

Numéro d'article G2293.001.775
Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 14
Dimension de raccordement (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 14
Dimension de raccordement (mm) 20
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10900
Code Douanier 8204200000
Type Socket Spanner Set

La description

Avec douilles hexagonales forgées et trempées, à commande manuelle, Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Set Z-94 avec cliquet à raccord carré, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2293.001.775
EAN 4010886628034
UBB 203122609027
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 6280340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.