text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 32 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 60 mm longueur 68,5 mm GEDOR


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé

Položka č.
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 60
Longueur (mm) 68.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Ambalat la 1

technické údaje

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 60
Longueur (mm) 68.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 33
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1130
Code Douanier 8204200000
Model 32 60
Type Socket

Popis

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé

Čísla materiálu

Položka č. G2255.600.001
EAN 4010886627150
UBB 240122071063
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6271510

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.