text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 3 pièces 1/2 po. long, 6 pans PROMAT


Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce). 6 pans. Version longue. Acier au chrome-molybdène. Codé couleur Contenu : 1 embout à forte démultiplication dans chacune des tailles 17 / 19 / 21 mm (longueur 85 mm) Avantages produit : Les douilles en plastique évitent un endommagement de surfaces délicates en aluminium. Parfaitement approprié pour le montage de pneus

Numéro d'article 4J895539
Traitement de surface Chromé
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre total d'outils 3
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre total d'outils 3
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille hexagonales 3
Avec cliquet Non
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J895539
EAN 4015448673224
UBB 500582090865
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 4000820616
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.