text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 19 pièces 1/4 + 1/2 po. 1,25 - 17 mm pour 6 pans PROMAT


Entraînement carré 6,3 mm (1/4 pouce) et 12,5 mm (1/2 pouce) Insert pratique bicolore pour contrôler facilement que l’outil est complet Pour vis à profilé à six pans creux. Acier CV Contenu : Avec carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm Avec carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2 pouce) 1 embout de clé à douille dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm 1 embout de clé à douille de 100 mm de long dans chacune des tailles 8 / 10 mm 1 clé à douille hexagonale dans chacune des tailles 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

Numéro d'article 3H373708
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 19
Nombre total d'outils 19
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 19
Nombre total d'outils 19
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Avec cliquet Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H373708
EAN 4015448682424
UBB 500581722435
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 4000821187
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.