text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 19 L 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 12 mm longueur 77 mm GEDOR

Numéro d'article 4K781611
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 12
Longueur (mm) 77
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 12
Longueur (mm) 77
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 14
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 19 L 12
Type Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manipulation manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K781611
EAN 4010886849521
UBB 500642530033
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1718754
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.