Jeux de douilles
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
Clés et douilles
Jeux de douilles
1C289636
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
Jeu de clés à douille 19 KMU-20 13 pièces 1/2 po. ouverture de clé 10-24 mm nomb
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1C289636
Emballage
Cassette en métal
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Nombre de douilles
11
Nombre total d'outils
13
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Cassette en métal
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Nombre de douilles
11
Nombre total d'outils
13
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis
0
Nombre de clés à douille Torx
0
Nombre de clés à douille hexagonales
0
Avec cliquet
Oui
Marque
Gedore
Type
Socket Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV, avec cliquet réversible à levier robuste, avec déclenchement par bouton-poussoir, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 320 x 132 x 55 mm, Dimensions : 320 x 132 x 55 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C289636
EAN
4010886930229
UBB
500642496623
UNSPSC
27111703
N° Article du fabricant
2545810