Jeux de douilles
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
Clés et douilles
Jeux de douilles
8E021006
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
Jeu de clés à douille 19 DMU-20 15 pièces 1/2 po. ouverture de clé 10-32 mm nomb
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8E021006
Emballage
Boîte en plastique
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Nombre de douilles
13
Nombre total d'outils
15
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Boîte en plastique
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Nombre de douilles
13
Nombre total d'outils
15
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis
0
Nombre de clés à douille Torx
0
Nombre de clés à douille hexagonales
0
Avec cliquet
Oui
Type
Socket Spanner Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec douilles hexagonales UD forgées et trempées, à commande manuelle, Accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier robuste, avec déclenchement par bouton-poussoir, Avec rallonge universelle, peut pivoter jusqu'à 15°, Avec rallonge universelle, peut pivoter jusqu'à 15°.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8E021006
EAN
4010886949672
UBB
500673277132
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3014347