text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 1/4 po. fente 4 mm longueur 32 mm PROMAT


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Pour vis à fente. Socle en acier chrome-vanadium. Chromé mat. Lame en acier spécial. Phosphaté DIN 3120 / ISO 1174

Numéro d'article 2A559031
Longueur totale (mm) 32
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 32
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A559031
EAN 4015448483489
UBB 500581312807
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 4000821023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.