Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
5W891112
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
Jeu de clés à douille 1/4 po. 6 pans ouv. de clé 6 mm longueur 25 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). 6 pans. Acier chrome-vanadium DIN 3124 / ISO 2725-1
Description complète
Numéro d'article
5W891112
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6
Longueur (mm)
25
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6
Longueur (mm)
25
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Pour visseuse à percussion
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W891112
EAN
4015448483366
UBB
500582622188
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
4000821006