text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de chiffres à frapper 330 9 pièces chiffres 0-9 H. police d’écriture 4 mm ds


Qualité extra lourde9 pcs.. Pour marquer des pièces à usiner avec une solidité jusqu’à 1 300 N/mm² (42 HRC). Dureté dans la gravure : De 58 à 61 HRC. Avec gravure visible sur chaque tampon. Gravés à la machine. Écriture selon DIN 1451. En acier à outils, surface nickelée. Dans une boîte en plastique

Numéro d'article 8Y790268
Nombre de parties 9
Lettres Non
Chiffres Oui
Caractères spéciaux Non
Hauteur des caractères (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 9
Lettres Non
Chiffres Oui
Caractères spéciaux Non
Hauteur des caractères (mm) 4
Marque Kukko
Model 330

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y790268
EAN 4027474626877
UBB 500583713325
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 330-004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.