text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'outils VDE Knipex


Jeu doutils VDE Emballage de vente attrayant avec perforation Euro standard. Outils dans un plateau en plastique embouti avec couvercle transparent. Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm. outils testés VDE selon DIN EN/IEC 60900 1000V, pinces chromées , poignées avec couvercles à plusieurs composants. avec 3 tournevis WERA. Contenu : 1 x 70 06 160

Numéro d'article K1392.002.013
Emballage Coffre
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 1
Nombre de tournevis plats 2
Nombre total d'outils 5
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre de tournevis cruciformes PH 1
Nombre de tournevis plats 2
Nombre total d'outils 5
Nombre de pinces 1
Marque KNIPEX

La description

Jeu doutils VDE Emballage de vente attrayant avec perforation Euro standard. Outils dans un plateau en plastique embouti avec couvercle transparent. Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm. outils testés VDE selon DIN EN/IEC 60900 1000V, pinces chromées , poignées avec couvercles à plusieurs composants. avec 3 tournevis WERA. Contenu : 1 x 70 06 160 Pince coupante diagonale Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Pince coupante latérale Knipex Snipe Nose (200 mm), 1 x 006110 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (0, 6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 6120 Tournevis Wera pour vis à fente 160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 006154 Tournevis Wera pour vis cruciformes Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm),

Numéros d'articles

Numéro d'article K1392.002.013
EAN 4003773043287
UBB 240120681103
UNSPSC 27112137
N° Article du fabricant 00 20 13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.