text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'outils KK SH 1 25 pièces sanitaire pochette pliable WERA


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 pièces 2x 6000 clés mixtes à cliquet Joker : 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet avec 1/4" , drive : 1/4" , x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Embouts avec fonction de maintien : 2x TX

Cikkszám 3B831509
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 3
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 25
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 1
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 12
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Type Tool Set

Leírás

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 pièces 2x 6000 clés mixtes à cliquet Joker : 10x159 mm, 13x177 mm 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet avec 1/4" , drive : 1/4" , x 152 mm 3x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 37 mm 6x 867/4 TORX® HF Embouts avec fonction de maintien : 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Embouts Z : PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 4x 840/4 Embouts Z : 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mm 1x 160 iS VDE Tournevis isolés à diamètre de lame réduit pour vis à fente : 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Tournevis isolés pour vis à fente : 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Tournevis pour vis à fente : 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Tourne-écrou : 10x90 mm, 13x90 mmCoffret d'outils compact comprenant les 25 outils de vissage les plus importants pour les applications dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Comprend 2 clés plates JOKER, le cliquet ¼" , Zyklop et ses accessoires, 6 embouts de 89 mm, 5 tournevis multi-composants Kraftform Plus et un testeur de phase unipolaire. Deux clés à cliquet combinées JOKER avec plaque de maintien spéciale contre le glissement/la perte de la vis et plus de transfert de couple , 1 cliquet Zyklop 8000 A (1/4" ,) pour un travail rapide et puissant , 3 douilles Zyklop 8790 HMA pour une utilisation manuelle et avec des outils électriques , 1 adaptateur Zyklop 8784 A1 pour les embouts , 6 embouts TORX® HF 867/4 avec fonction de maintien pour vis TORX® pour un transport sûr sans perte de vis , les embouts Wera 867/4 TX HF conviennent également aux vis Würth ASSY ainsi qu'aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus , 1 testeur de phase unipolaire 247 , 2 tournevis à fente Kraftform de la série 100 160 i et 160 iS pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts (160 iS avec diamètre d'arbre réduit et protection d'isolation intégrée pour atteindre et actionner des vis et des éléments de ressort de faible hauteur) , 1 tournevis à tête fendue Kraftform 932 A avec lame hexagonale traversant le manche et capuchon de frappe intégré pour le vissage et les travaux de burinage plus simples , 2 boulonneuses 395 HO avec arbre creux pour le serrage ou le desserrage de vis sur de longs boulons ainsi que de vis grippées. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur selon les profils et les dimensions - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Cikkszámok

Cikkszám 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Gyártó cikksz 05135927001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.