Appareil à collet
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
Outils de plomberie
Outils pour tubes
Appareil à collet
3U489871
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
Jeu d'outils d'évasement double Gedore pour tube 4-16mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3U489871
Pour diamètre max. du tube
Autre
Adapté au diamètre du tube (mm)
4.75 - 10
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Convient pour diamètre de tuyau min.
3/16 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pour diamètre max. du tube
Autre
Adapté au diamètre du tube (mm)
4.75 - 10
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Convient pour diamètre de tuyau min.
3/16 pouce
Marque
Gedore
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour conduites de frein, conduites de liquide de refroidissement, conduites hydrauliques et pneumatiques avec une épaisseur de paroi de 0,7 à 1,0 mm, Corps en fonte trempée GTW 40, poêle émaillé bleu, Mâchoires de serrage en acier, intérieur lisse, phosphaté, Set complet pour tubes métriques et/ou en pouces, Avec fraise à ébavurer 4-32 mm Ø et coupe-tube miniature 4-16 mm Ø, Livraison dans GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm, Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U489871
EAN
4017981234047
UBB
500642729460
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
4662980