Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
6C013002
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
Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 L 3/4 po. ouv. de clé 21 mm L. 95
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6C013002
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
21
Longueur (mm)
95
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
21
Longueur (mm)
95
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
11
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
K 32 L 21
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni
Numéros d'articles
Numéro d'article
6C013002
EAN
4010886628676
UBB
500642519812
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6286700