text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 19 1/2 po. ouv. de clé 18 mm L. 38 mm

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 9
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 110
Model K 19 18
Type Impact Socket

La description

Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métallique, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2315.180.001
EAN 4010886616093
UBB 240122050505
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6160950

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.