Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
2N681486
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
Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. IN K 32 3/4 po. ouv. de clé 19 mm L. 65
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2N681486
Diamètre de l'alésage
44
Longueur (mm)
65
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
21
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
44
Longueur (mm)
65
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
21
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension (mm)
19
Dimension de raccordement (mm)
20
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d’entraînement 20 mm (3/4 pouce) selon DIN 3121 - H 20. ISO 1174. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire. Empreinte : Pour vis avec profil à six pans creux. Acier spécial. Phosphaté au manganèse
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N681486
EAN
4010886870006
UBB
500642786205
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1956493