text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. 750 L 1 po. 6 pans ouv. de clé 27 mm ASW


Carré d’entraînement 25,4 mm (1 pouce) DIN 3121. Forme H 25. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire. Version longue Empreinte : 6 pans. Avec profilé ménageant les vis et les écrous. Acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 7L817591
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 27
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 27
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 23
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Asw
Model 750 L

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L817591
EAN 4050623705451
UBB 500583160717
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 075045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.