text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. 740 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 19 mm ASW


Carré d’entraînement 20 mm (3/4 pouce) DIN 3121. Forme H 20. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire. Empreinte : 6 pans. Avec profilé ménageant les vis et les écrous. Acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 1W508485
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 14
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Asw
Model 740

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W508485
EAN 4050623704423
UBB 500581241782
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 074003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.