text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. 720 L 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 18 ASW


Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce) DIN 3121. Forme G 12,5. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire. Version longue. Empreinte : 6 pans. Avec profilé ménageant les vis et les écrous. Acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 8J601554
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (mm) 78
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (mm) 78
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Asw
Model 720 L

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J601554
EAN 4050623702894
UBB 500583498091
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 072066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.