text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d’armoire à outils avec pupitre rapporté H1310xl500xP500mm gris clair/gris STUMPF


Construction en tôle d’acier avec revêtement poudre résistant. Composition 1 armoire à outils H 1 000 x l 500 x P 500 mm, avec 1 tiroir H 100 mm et 2 tablettes, avec bordure de tous les côtés, hauteur 30 mm, (non extractibles conformément à UVV). Rehausse de pupitre d’écriture avec couvercle verrouillable. Base sur roulettes avec 4 roulettes pivotantes d’un Ø de 75 mm, capacité de charge 75 kg par roulette. Tiroirs, H 100 mm et tablettes à hauteur réglable à intervalles de 25 mm. Portance par fond de casier/tiroir : 35 kg. Porte battante verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 points

Numéro d'article 8S991978
Largeur 500
Hauteur 1310
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 500
Hauteur 1310
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Nombre d'étagères 2
Nombre de tiroirs 1
Avec panneau arrière Non
Marque Stumpf

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S991978
EAN 4031068076917
UBB 500583611842
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 9142452182
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.