Construction en tôle d’acier avec revêtement poudre résistant. Composition 1 armoire à outils H 1 000 x l 500 x P 500 mm, avec 1 tiroir H 100 mm et 2 tablettes, avec bordure de tous les côtés, hauteur 30 mm, (non extractibles conformément à UVV). Rehausse de pupitre d’écriture avec couvercle verrouillable. Base sur roulettes avec 4 roulettes pivotantes d’un Ø de 75 mm, capacité de charge 75 kg par roulette. Tiroirs, H 100 mm et tablettes à hauteur réglable à intervalles de 25 mm. Portance par fond de casier/tiroir : 35 kg. Porte battante verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 points