text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'embouts de mécanique de précision 29 pièces avec embouts PROMAT


Poignée-pistolet avec porte-embouts magnétique et tête de centrage rotative. Complet avec 28 micro-embouts Contenu : 1 poignée-pistolet avec 1 micro-embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 1 micro-embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 / 0 / 1 / 2 1 micro-embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 1 micro embout (avec perçage) pour vis à profilé TORX® (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 1 micro-embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 1 micro-embout pour vis profilé TRI-WING® dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 mm 1 micro-embout pour vis à profilé Five Lobe dans chacune des tailles 1 / 1,5 mm Notamment approprié pour la réparation de téléphones portables

Numéro d'article 3F080150
Emballage Coffre
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 8
Nombre de bits fente 4
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre de bits PH 4
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 8
Nombre de bits fente 4
Nombre de bits total 28
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 6
Nombre de bits TriWing 2
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F080150
EAN 4015448571858
UBB 500581713442
UNSPSC 24102006
N° Article du fabricant 4000828142
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.