text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 19 L 1/2 po. ouverture de clé 17 mm l


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 80
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (mm) 80
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 15
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model K 19 L 17
Type Impact Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Numéros d'articles

Numéro d'article G2316.170.001
EAN 4010886616383
UBB 240120474863
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6163890

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.