text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 19 L 1/2 po. ouverture de clé 10 mm l


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur 77
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur 77
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 12
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, phosphaté au manganèse, Acier, phosphaté au manganèse

Numéros d'articles

Numéro d'article G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6163380

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.