text.skipToContent text.skipToNavigation

Jauge de profondeur Facom 0.02mm Précision 160mm


Précision : 1/50ème - 0,02 mm. Règle acier Inox - finition mate. Dureté de la règle : 40 HRc minimum. Dureté surface de mesure : 53 HRc minimum. Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum. Blocage du vernier par vis de réglage de précision. Livré en coffret avec certificat de conformité.

Numéro d'article 4M499639
Traitement de surface Autre
Longueur 240
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.02
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 240
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.02
Plage de mesure (mm) ['0', '160']
Matériau Acier inoxydable
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Type de réglage fin Curseur
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M499639
EAN 3148512046028
UBB 500639468056
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 811B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.