text.skipToContent text.skipToNavigation

Jauge de profondeur DIN 862 DIGI-MET® IP67 200 mm Sortie de données règle de HELIOS PREISSER


Numérique. IP67. Avec règle de mesure droite. Avec vis de blocage Fonctions : Interrupteur marche/arrêt. Électronique QuickStart. Fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le blocage des touches contre un actionnement accidentel. Mise à zéro à n’importe quelle position. Avec sortie de données variable USB, RS 232, Digimatic

Numéro d'article 2W265993
Plage de mesure (mm) 200 - 200
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser
Emballé par 1

Spécifications

Plage de mesure (mm) 200 - 200
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W265993
EAN 4029713019723
UBB 500581614103
UNSPSC 41112401
N° Article du fabricant 1360718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.