text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Chaussure de sécurité JALPULSE SAS HOOG 47


Numéro d'article 4C457996
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Oui
Pointure 47
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Textile
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Aluminium
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Oui
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Jallatte
Code des marchandises 64034000
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C457996
EAN 3597810273047
UBB 500673804158
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant JYJY10447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.