text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout à cliquet réversible 7418-02 1/2 po. 14 x 18 mm acier CV GEDORE

Referência 1S621205
Largeur de clé (mm)
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 28.8
Poids 363

Especificações

Largeur de clé (mm) 12.5
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 28.8
Poids 363
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 7
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Fixation rectangulaire Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82079099
Type Ratchet Adapter

Descrição

En acier CV. Chromé mat. Avec fine denture. Angle de pivotement arrière 7,2°. 50 dents. Pour clé dynamométrique

Números do artigo

Referência 1S621205
EAN 4002805748022
UBB 500642813272
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7687580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.