Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.360.220
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M36X220
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M36
Longueur
220 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filetage total quand L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
220
P
4
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.360.220
EAN
8715492060358
UBB
952351356961
UNSPSC
31161605