Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.120.260
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M12X260
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
260 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Filetage total quand L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
260
P
1.75
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.120.260
EAN
8715492057723
UBB
952351347234
UNSPSC
31161605