text.skipToContent text.skipToNavigation

Impact nail 22


Les pontets demi-lune et bandes perforées fischer sont fixés sans pré-perçage dans le béton avec le clou béton ED. Pour le montage, le clou béton est inséré dans l'outil de pose SZE. Durant l'installation, l'anneau d'arrêt bloque le clou. Le clou est posé fermement dans le béton avec un nombre réduit de coups de marteau.

Numéro d'article 14570FIS
Diamètre de l'alésage
Longueur (mm)
Longueur
Traitement de surface Autre
Trempé Oui
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 4
Longueur (mm) 22
Longueur 210 mm
Traitement de surface Autre
Trempé Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3.707
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Code Douanier 73170060

La description

Les pontets demi-lune et bandes perforées fischer sont fixés sans pré-perçage dans le béton avec le clou béton ED. Pour le montage, le clou béton est inséré dans l'outil de pose SZE. Durant l'installation, l'anneau d'arrêt bloque le clou. Le clou est posé fermement dans le béton avec un nombre réduit de coups de marteau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 14570FIS
EAN 4006209145708
UBB 500616795075
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 14570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.