text.skipToContent text.skipToNavigation

IEC 63


Le clip tube fischer RC est une solution facile à mettre en oeuvre pour la fixation de tuyaux. Le clip tube est fixé dans le forage avec, par exemple, une cheville fischer DuoPower ou une cheville à frapper fischer N 6. Lors de la fixation dans du béton et des matériaux de construction pleins, c'est la cheville à frapper N qui sera privilégiée et pour l

Numéro d'article 79196FIS
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 26.131
Emballé par 15
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 26.131

La description

Le clip tube fischer RC est une solution facile à mettre en oeuvre pour la fixation de tuyaux. Le clip tube est fixé dans le forage avec, par exemple, une cheville fischer DuoPower ou une cheville à frapper fischer N 6. Lors de la fixation dans du béton et des matériaux de construction pleins, c'est la cheville à frapper N qui sera privilégiée et pour la fixation dans des matériaux perforés ou en plaques la cheville fischer DuoPower conviendra parfaitement. Après l'installation, les tubes isolants en plastique sont insérés dans le clip. La précontrainte du collier maintient les tuyaux en toute sécurité. Le clip tube est idéal pour la fixation de tuyaux isolants en plastique en toute sécurité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79196FIS
EAN 4006209791967
UBB 500616776596
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79196
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.