text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban mousse adhesif double face 19MMX5M


Ruban acrylique double face, 100 % transparent et très résistant. Convient parfaitement à la fixation de tous types d'objets. Bonne adhérence au métal, au verre et à la plupart des plastiques. Convient aux charges lourdes. Résistant à l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Remplace les vis, les rivets aveugles, les soudures et les colles liquides.

Numéro d'article 1Q437863
Couleur Autre
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 5
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 19
Épaisseur (mm) 1
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 5
Matériau Acrylique
Résistance aux températures (°C) 120 - 120
Transparent Oui
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Code des marchandises 39191080
Type Mounting Tape

La description

Ruban acrylique double face, 100 % transparent et très résistant. Convient parfaitement à la fixation de tous types d'objets. Bonne adhérence au métal, au verre et à la plupart des plastiques. Convient aux charges lourdes. Résistant à l'humidité. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. Remplace les vis, les rivets aveugles, les soudures et les colles liquides.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q437863
EAN 5425014229745
UBB 500679259530
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant HT1905
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.