text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban de masquage 4400 Orange 50mm x 50m


Ruban de masquage « or » de haute qualité, pour les bords extrêmement tranchants. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Résistant aux solvants. Résistant aux UV, ne laisse pas de résidus sur la plupart des substrats s'il est enlevé dans les 4 mois suivant l'application. Convient également comme ruban à lignes fines pour les

Numéro d'article 1W316988
Couleur Orange
Largeur 50
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.09
Longueur (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Orange
Largeur 50
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.09
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 100 - 100
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Type Masking Tape

La description

Ruban de masquage « or » de haute qualité, pour les bords extrêmement tranchants. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Résistant aux solvants. Résistant aux UV, ne laisse pas de résidus sur la plupart des substrats s'il est enlevé dans les 4 mois suivant l'application. Convient également comme ruban à lignes fines pour les applications automobiles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant FP5050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.