text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban de masquage 38MMX50M


Ruban de masquage de haute qualité en qualité automobile. Convient pour le masquage de tous types d'objets. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Ne laisse pas de résidus de colle à des températures allant jusqu'à 110°C. Résistant aux solvants. Ne résiste pas aux UV (en cas d'utilisation à l'extérieur, retirer dans les 8 heures suivant l'application).

Numéro d'article 2U639277
Couleur Autre
Largeur 38
Résistant aux UV Non
Épaisseur (mm) 0.14
Longueur (mm) 50
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 38
Résistant aux UV Non
Épaisseur (mm) 0.14
Longueur (mm) 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 100 - 110
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Code Douanier 48114120
Type 100°C Masking Tape

La description

Ruban de masquage de haute qualité en qualité automobile. Convient pour le masquage de tous types d'objets. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Ne laisse pas de résidus de colle à des températures allant jusqu'à 110°C. Résistant aux solvants. Ne résiste pas aux UV (en cas d'utilisation à l'extérieur, retirer dans les 8 heures suivant l'application).

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant MT3850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.