text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban de masquage 19MMX50M MA1950


Ruban de masquage, en qualité peinture. Convient pour l'automobile, le bricolage et l'industrie. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Ne laisse pas de résidus de colle jusqu'à 60°C. Résistant aux solvants. Ne résiste pas aux UV (en cas d'utilisation à l'extérieur, retirer dans les 8 heures suivant l'application).

Numéro d'article MA1950HPX
Couleur Autre
Largeur 19
Résistant aux UV Non
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 19
Résistant aux UV Non
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 60 - 80
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX

La description

Ruban de masquage, en qualité peinture. Convient pour l'automobile, le bricolage et l'industrie. Bonne adhérence au métal, au verre, au plastique et au caoutchouc. Ne laisse pas de résidus de colle jusqu'à 60°C. Résistant aux solvants. Ne résiste pas aux UV (en cas d'utilisation à l'extérieur, retirer dans les 8 heures suivant l'application).

Numéros d'articles

Numéro d'article MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant MA1950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.